NVENT HOFFMANN ELDON - Schwenkrahmen, 2200

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ESFC456
Ausführung - Schwenkrahmen
Geeignet für Gehäusebaubreite - 19.69 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe - 2200 mm
Breite - 499 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8713574205475
Sonepar Artikelnummer
121002662
Hersteller Artikelnummer
ESFC456
Hersteller Typ
ESFC456
Hersteller Artikel Nr.:
ESFC456
Ausführung:
Schwenkrahmen
Geeignet für Gehäusebaubreite:
19.69 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
2200 mm
Breite:
499 mm
Höhe:
2067 mm
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
sonstige
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
14.800 kg


