NVENT HOFFMANN ELDON - Schwenkrahmen-Gehäuseträger

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SFSU02
Ausführung - 482,6 mm (19 Zoll)-Montagerahmen
Breite - 57 mm
Höhe - 66 mm
Tiefe - 135 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8713574103757
Sonepar Artikelnummer
121004311
Hersteller Artikelnummer
SFSU02
Hersteller Typ
SFSU02
Hersteller Artikel Nr.:
SFSU02
Ausführung:
482,6 mm (19 Zoll)-Montagerahmen
Breite:
57 mm
Höhe:
66 mm
Tiefe:
135 mm
Werkstoff:
Metall
Farbe:
sonstige
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.450 kg


