NVENT HOFFMANN ELDON - Schwenkrahmen, Mitte, 1400

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ESFM278
Ausführung - Schwenkrahmen
Geeignet für Gehäusebauhöhe - 1.4 mm
Höhe - 1.4 mm
Werkstoff - Metall
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8713574205482
Sonepar Artikelnummer
121002666
Hersteller Artikelnummer
ESFM278
Hersteller Typ
ESFM278
Hersteller Artikel Nr.:
ESFM278
Ausführung:
Schwenkrahmen
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
1.4 mm
Höhe:
1.4 mm
Werkstoff:
Metall
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7.04
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
21.100 kg


