NVENT HOFFMANN ELDON - Schwenkrahmen, Mitte, 1600

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ESFM318
Ausführung - Schwenkrahmen
Geeignet für Gehäusebauhöhe - 1.6 mm
Höhe - 1.6 mm
Werkstoff - Metall
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8713574205499
Sonepar Artikelnummer
121002667
Hersteller Artikelnummer
ESFM318
Hersteller Typ
ESFM318
Hersteller Artikel Nr.:
ESFM318
Ausführung:
Schwenkrahmen
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
1.6 mm
Höhe:
1.6 mm
Werkstoff:
Metall
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7.04
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
23.650 kg


