NVENT HOFFMANN ELDON - Schwenkrahmen, Mitte, 1800

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ESFM368
Ausführung - sonstige
Geeignet für Gehäusebauhöhe - 1800 mm
Höhe - 1800 mm
Werkstoff - Metall
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8713574205505
Sonepar Artikelnummer
121002668
Hersteller Artikelnummer
ESFM368
Hersteller Typ
ESFM368
Hersteller Artikel Nr.:
ESFM368
Ausführung:
sonstige
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
1800 mm
Höhe:
1800 mm
Werkstoff:
Metall
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
25.600 kg


