NVENT HOFFMANN ELDON - Schwenkrahmen, Mitte, 2000

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ESFM408
Ausführung - sonstige
Geeignet für Gehäusebauhöhe - 2000 mm
Höhe - 2000 mm
Werkstoff - Metall
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8713574205512
Sonepar Artikelnummer
121002669
Hersteller Artikelnummer
ESFM408
Hersteller Typ
ESFM408
Hersteller Artikel Nr.:
ESFM408
Ausführung:
sonstige
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
2000 mm
Höhe:
2000 mm
Werkstoff:
Metall
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
27.600 kg


