NVENT HOFFMANN ELDON - Schwenkrahmen, Mitte, 2200

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ESFM458
Ausführung - sonstige
Geeignet für Gehäusebauhöhe - 2200 mm
Höhe - 2200 mm
Werkstoff - Metall
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8713574205529
Sonepar Artikelnummer
121002670
Hersteller Artikelnummer
ESFM458
Hersteller Typ
ESFM458
Hersteller Artikel Nr.:
ESFM458
Ausführung:
sonstige
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
2200 mm
Höhe:
2200 mm
Werkstoff:
Metall
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
30.000 kg


