NVENT HOFFMANN ELDON - Schwenkrahmen, Seite, 1400

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ESFS278
Ausführung - Schwenkrahmen
Geeignet für Gehäusebauhöhe - 1.4 mm
Höhe - 1.4 mm
Werkstoff - Metall
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8713574205536
Sonepar Artikelnummer
121002671
Hersteller Artikelnummer
ESFS278
Hersteller Typ
ESFS278
Hersteller Artikel Nr.:
ESFS278
Ausführung:
Schwenkrahmen
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
1.4 mm
Höhe:
1.4 mm
Werkstoff:
Metall
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7.04
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
19.550 kg


