NVENT HOFFMANN ELDON - Schwenkrahmen, Seite, 1600

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ESFS318
Ausführung - Schwenkrahmen
Geeignet für Gehäusebauhöhe - 1.6 mm
Höhe - 1.6 mm
Werkstoff - Metall
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8713574205543
Sonepar Artikelnummer
121002672
Hersteller Artikelnummer
ESFS318
Hersteller Typ
ESFS318
Hersteller Artikel Nr.:
ESFS318
Ausführung:
Schwenkrahmen
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
1.6 mm
Höhe:
1.6 mm
Werkstoff:
Metall
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7.04
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
21.950 kg


