NVENT HOFFMANN ELDON - Schwenkrahmen, Seite, 1800

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - A188SOF19E
Ausführung - Schwenkrahmen
Geeignet für Gehäusebaubreite - 800 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe - 1800 mm
Breite - 549.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
08713574241527
Sonepar Artikelnummer
121200204
Hersteller Artikelnummer
A188SOF19E
Hersteller Typ
A188SOF19E
Hersteller Artikel Nr.:
A188SOF19E
Ausführung:
Schwenkrahmen
Geeignet für Gehäusebaubreite:
800 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
1800 mm
Breite:
549.5 mm
Höhe:
1604.75 mm
Tiefe:
61.1 mm
Werkstoff:
Metall
Farbe:
Edelstahl
RAL-Nummer:
7035
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
94039910
Gewicht:
14.000 kg


