NVENT HOFFMANN ELDON - Schwenkrahmen, Seite, 2000

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - A208SOF19E
Ausführung - Schwenkrahmen
Geeignet für Gehäusebaubreite - 800 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe - 2000 mm
Breite - 549.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
08713574241879
Sonepar Artikelnummer
121200230
Hersteller Artikelnummer
A208SOF19E
Hersteller Typ
A208SOF19E
Hersteller Artikel Nr.:
A208SOF19E
Ausführung:
Schwenkrahmen
Geeignet für Gehäusebaubreite:
800 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
2000 mm
Breite:
549.5 mm
Höhe:
1804.75 mm
Tiefe:
61.1 mm
Werkstoff:
Metall
Farbe:
Edelstahl
RAL-Nummer:
7035
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
94039910
Gewicht:
16.000 kg


