NVENT HOFFMANN ELDON - Schwenkrahmenscharnier 180

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ESFH180
Breite - 85 mm
Höhe - 25 mm
Tiefe - 52 mm
Farbe - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8713574205581
Sonepar Artikelnummer
121002665
Hersteller Artikelnummer
ESFH180
Hersteller Typ
ESFH180
Hersteller Artikel Nr.:
ESFH180
Breite:
85 mm
Höhe:
25 mm
Tiefe:
52 mm
Farbe:
sonstige
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
1.400 kg
Dank dieser Scharniere kann der Schwenkrahmen 180° weit geöffnet werden, sodass er Wartungspersonal oder andere Mitarbeiter nicht stört, wenn diese im Inneren des Schranks arbeiten. ESFH180


