NVENT HOFFMANN ELDON - Seite doppelwandig, 2000x600 Inhaltsmenge:2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SPMA2006
Geeignet als Seitenwand - Ja
Geeignet als Rückwand - Nein
Werkstoff - Aluminium
Breite - 600 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8713574226067
Sonepar Artikelnummer
121004367
Hersteller Artikelnummer
SPMA2006
Hersteller Typ
SPMA2006
Hersteller Artikel Nr.:
SPMA2006
Geeignet als Seitenwand:
Ja
Geeignet als Rückwand:
Nein
Werkstoff:
Aluminium
Breite:
600 mm
Höhe:
2 mm
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7.04
Mit Kabeleinführung:
Nein
Mit Schloss:
Nein
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
49111010
Gewicht:
5.350 kg


