NVENT HOFFMANN ELDON - Seitenwände, 1100x600, Stahlblech Inhaltsmenge:2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SPM1106R5
Geeignet als Seitenwand - Ja
Geeignet als Rückwand - Nein
Werkstoff - rostfreier Stahl
Breite - 600 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8713574127593
Sonepar Artikelnummer
121004352
Hersteller Artikelnummer
SPM1106R5
Hersteller Typ
SPM1106R5
Hersteller Artikel Nr.:
SPM1106R5
Geeignet als Seitenwand:
Ja
Geeignet als Rückwand:
Nein
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Breite:
600 mm
Höhe:
1.1 mm
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7.04
Mit Kabeleinführung:
Nein
Mit Schloss:
Nein
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
14.150 kg


