NVENT HOFFMANN ELDON - Seitenwände, 1600x600, Stahlblech Inhaltsmenge:2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SPM1606R5
Geeignet als Seitenwand - Ja
Geeignet als Rückwand - Nein
Werkstoff - rostfreier Stahl
Breite - 600 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8713574127579
Sonepar Artikelnummer
121004354
Hersteller Artikelnummer
SPM1606R5
Hersteller Typ
SPM1606R5
Hersteller Artikel Nr.:
SPM1606R5
Geeignet als Seitenwand:
Ja
Geeignet als Rückwand:
Nein
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Breite:
600 mm
Höhe:
1.6 mm
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7.04
Mit Kabeleinführung:
Nein
Mit Schloss:
Nein
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
22.650 kg


