NVENT HOFFMANN ELDON - Seitenwände, 1800x400, Stahlblech Inhaltsmenge:2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SPM1804R5
Geeignet als Seitenwand - Ja
Geeignet als Rückwand - Nein
Geeignet für Gehäusebaubreite - 1800 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe - 400 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8713574127708
Sonepar Artikelnummer
121004355
Hersteller Artikelnummer
SPM1804R5
Hersteller Typ
SPM1804R5
Hersteller Artikel Nr.:
SPM1804R5
Geeignet als Seitenwand:
Ja
Geeignet als Rückwand:
Nein
Geeignet für Gehäusebaubreite:
1800 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
400 mm
Werkstoff:
Stahl
Rastermaß:
483 mm
Breite:
19 mm
Höhe:
1764 mm
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Mit Kabeleinführung:
Nein
Mit Schloss:
Nein
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
15.800 kg


