NVENT HOFFMANN ELDON - Seitenwände, 1800x500, Edelstahl 304 Inhaltsmenge:2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SPMS1805
Geeignet als Seitenwand - Ja
Geeignet als Rückwand - Nein
Geeignet für Gehäusebaubreite - 1800 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe - 500 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8713574192133
Sonepar Artikelnummer
121004370
Hersteller Artikelnummer
SPMS1805
Hersteller Typ
SPMS1805
Hersteller Artikel Nr.:
SPMS1805
Geeignet als Seitenwand:
Ja
Geeignet als Rückwand:
Nein
Geeignet für Gehäusebaubreite:
1800 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
500 mm
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Rastermaß:
483 mm
Breite:
18 mm
Höhe:
1764 mm
Ausführung der Oberfläche:
sonstige
Farbe:
sonstige
Mit Kabeleinführung:
Nein
Mit Schloss:
Nein
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
21.500 kg


