NVENT HOFFMANN ELDON - Seitenwände, 1800x500, Edelstahl 316 Inhaltsmenge:2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SPMS1805-316
Geeignet als Seitenwand - Ja
Geeignet als Rückwand - Nein
Werkstoff - rostfreier Stahl
Breite - 500 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8713574192140
Sonepar Artikelnummer
121004371
Hersteller Artikelnummer
SPMS1805-316
Hersteller Typ
SPMS1805-316
Hersteller Artikel Nr.:
SPMS1805-316
Geeignet als Seitenwand:
Ja
Geeignet als Rückwand:
Nein
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Breite:
500 mm
Höhe:
1.8 mm
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
Farbe:
Edelstahl
Mit Kabeleinführung:
Nein
Mit Schloss:
Nein
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
22.000 kg


