NVENT HOFFMANN ELDON - Seitenwände, 2000x600, Edelstahl 316 Inhaltsmenge:2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SPMS2006-316
Geeignet als Seitenwand - Ja
Geeignet als Rückwand - Nein
Werkstoff - rostfreier Stahl
Breite - 600 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8713574192164
Sonepar Artikelnummer
121004373
Hersteller Artikelnummer
SPMS2006-316
Hersteller Typ
SPMS2006-316
Hersteller Artikel Nr.:
SPMS2006-316
Geeignet als Seitenwand:
Ja
Geeignet als Rückwand:
Nein
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Breite:
600 mm
Höhe:
2 mm
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
Farbe:
Edelstahl
Mit Kabeleinführung:
Nein
Mit Schloss:
Nein
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
25.000 kg


