NVENT HOFFMANN ELDON - Seitenwände, 300x800 Inhaltsmenge:2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - MCUP308R5
Breite - 800 mm
Höhe - 300 mm
Herkunftsland - RO
Zolltarifnummer - 85381000
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
08713574222748
Sonepar Artikelnummer
121200703
Hersteller Artikelnummer
MCUP308R5
Hersteller Typ
MCUP308R5
Hersteller Artikel Nr.:
MCUP308R5
Breite:
800 mm
Höhe:
300 mm
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
5.000 kg
Seitenwände, 300x800, Stahlblech Inhaltsmenge:2


