NVENT HOFFMANN ELDON - Seitenwände, 300x800, Stahlblech Inhaltsmenge:2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - PCUP308R5
Ausführung - Sockel Seitenset
Werkstoff - rostfreier Stahl
Farbe - grau
Breite - 800 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8713574127234
Sonepar Artikelnummer
121003950
Hersteller Artikelnummer
PCUP308R5
Hersteller Typ
PCUP308R5
Hersteller Artikel Nr.:
PCUP308R5
Ausführung:
Sockel Seitenset
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Farbe:
grau
Breite:
800 mm
Höhe:
300 mm
Tiefe:
800 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
800 mm
Geeignet für Be-/Entlüftung:
Nein
Geeignet für Außeneinsatz:
Ja
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
3.200 kg


