NVENT HOFFMANN ELDON - Sichtfenster, Edelstahl 316

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - HMIW0715807-316
Höhe - 710 mm
Herkunftsland - RO
Zolltarifnummer - 85381000
Gewicht - 15.400 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8713574227996
Sonepar Artikelnummer
121002814
Hersteller Artikelnummer
HMIW0715807-316
Hersteller Typ
HMIW0715807-316
Hersteller Artikel Nr.:
HMIW0715807-316
Höhe:
710 mm
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
15.400 kg
Das Sichtfenster aus Edelstahl 316L bietet nach IP 66 zertifizierten Schutz für Displays und andere Steuerungskomponenten. HMIW0715807-316


