NVENT HOFFMANN ELDON - Sichttür, 1000x800

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ADAB10080
Ausführung - Schutztür
Ausführung als Sichttür - Ja
Breite - 800 mm
Höhe - 1 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8713574076341
Sonepar Artikelnummer
121001324
Hersteller Artikelnummer
ADAB10080
Hersteller Typ
ADAB10080
Hersteller Artikel Nr.:
ADAB10080
Ausführung:
Schutztür
Ausführung als Sichttür:
Ja
Breite:
800 mm
Höhe:
1 mm
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
Edelstahl
Schutzart (IP):
IP54
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
Nein
EMV-Ausführung:
Nein
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
76101000
Gewicht:
7.900 kg


