NVENT HOFFMANN ELDON - Sichttür, 400x300

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ADA04030
Ausführung - Schutztür
Ausführung als Sichttür - Ja
Breite - 300 mm
Höhe - 400 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8713574076617
Sonepar Artikelnummer
121001314
Hersteller Artikelnummer
ADA04030
Hersteller Typ
ADA04030
Hersteller Artikel Nr.:
ADA04030
Ausführung:
Schutztür
Ausführung als Sichttür:
Ja
Breite:
300 mm
Höhe:
400 mm
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
Edelstahl
Schutzart (IP):
IP54
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
Nein
EMV-Ausführung:
Nein
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
76101000
Gewicht:
1.800 kg


