NVENT HOFFMANN ELDON - Sichttür, 600x400

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ADAB06040
Ausführung - Schutztür
Ausführung als Sichttür - Ja
Breite - 400 mm
Höhe - 600 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8713574076396
Sonepar Artikelnummer
121001319
Hersteller Artikelnummer
ADAB06040
Hersteller Typ
ADAB06040
Hersteller Artikel Nr.:
ADAB06040
Ausführung:
Schutztür
Ausführung als Sichttür:
Ja
Breite:
400 mm
Höhe:
600 mm
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
Edelstahl
Schutzart (IP):
IP54
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
Nein
EMV-Ausführung:
Nein
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
76101000
Gewicht:
3.600 kg


