NVENT HOFFMANN ELDON - Sichttür, 600x600

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ADAB06060
Ausführung - Schutztür
Ausführung als Sichttür - Ja
Breite - 600 mm
Höhe - 600 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8713574076372
Sonepar Artikelnummer
121001320
Hersteller Artikelnummer
ADAB06060
Hersteller Typ
ADAB06060
Hersteller Artikel Nr.:
ADAB06060
Ausführung:
Schutztür
Ausführung als Sichttür:
Ja
Breite:
600 mm
Höhe:
600 mm
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
Edelstahl
Schutzart (IP):
IP54
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
Nein
EMV-Ausführung:
Nein
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
76101000
Gewicht:
4.600 kg


