NVENT HOFFMANN ELDON - Sichttür, 700x500

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ADAB07050
Ausführung - Schutztür
Ausführung als Sichttür - Ja
Breite - 500 mm
Höhe - 700 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8713574076310
Sonepar Artikelnummer
121001322
Hersteller Artikelnummer
ADAB07050
Hersteller Typ
ADAB07050
Hersteller Artikel Nr.:
ADAB07050
Ausführung:
Schutztür
Ausführung als Sichttür:
Ja
Breite:
500 mm
Höhe:
700 mm
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
Edelstahl
Schutzart (IP):
IP54
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
Nein
EMV-Ausführung:
Nein
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
76101000
Gewicht:
4.550 kg


