Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NVENT HOFFMANN ELDON - Slim-Fit-Kühlgerät 1000W

NVENT HOFFMANN ELDON
kopierenkopieren
NVENT HOFFMANN ELDON - Slim-Fit-Kühlgerät 1000W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - S101026G031

  • Ausführung - Luft/Luft

  • Betriebsspannung AC 50 Hz - 230 V

  • Spannungsart - AC

  • Gesamtkühlleistung nach EN 14511 bei 35/35 °C - 1000 W

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8713574237131

Sonepar Artikelnummer

121004230

Hersteller Artikelnummer

S101026G031

Hersteller Typ

S101026G031

Hersteller Artikel Nr.:

S101026G031

Ausführung:

Luft/Luft

Betriebsspannung AC 50 Hz:

230 V

Spannungsart:

AC

Gesamtkühlleistung nach EN 14511 bei 35/35 °C:

1000 W

Betriebsspannung AC 60 Hz:

230 V

Drehzahlgeregelt:

Nein

Mit Temperaturregelung:

Ja

Funktion Master/Slave:

Nein

Mit Heizfunktion:

Nein

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

10 .. 55 °C

Breite:

400 mm

Höhe:

951 mm

Tiefe:

260 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

84158200

Gewicht:

20.230 kg

Slim-Fit-Kühlgerät 1000W, Für den Innenbereich, 230V, Stahlblech, IP54