Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NVENT HOFFMANN ELDON - Slim-Fit-Kühlgerät 500W

NVENT HOFFMANN ELDON
kopierenkopieren
NVENT HOFFMANN ELDON - Slim-Fit-Kühlgerät 500W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - S060516G031

  • Ausführung - Luft/Luft

  • Betriebsspannung AC 50 Hz - 115 V

  • Spannungsart - AC

  • Gesamtkühlleistung nach EN 14511 bei 35/35 °C - 500 W

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8713574237087

Sonepar Artikelnummer

121004224

Hersteller Artikelnummer

S060516G031

Hersteller Typ

S060516G031

Hersteller Artikel Nr.:

S060516G031

Ausführung:

Luft/Luft

Betriebsspannung AC 50 Hz:

115 V

Spannungsart:

AC

Gesamtkühlleistung nach EN 14511 bei 35/35 °C:

500 W

Betriebsspannung AC 60 Hz:

115 V

Drehzahlgeregelt:

Nein

Mit Temperaturregelung:

Ja

Funktion Master/Slave:

Nein

Mit Heizfunktion:

Nein

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

10 .. 55 °C

Breite:

280 mm

Höhe:

550 mm

Tiefe:

199 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

84158200

Gewicht:

15.000 kg

Slim-Fit-Kühlgerät 500W, Für den Innenbereich, 110V, Stahlblech, IP54