NVENT HOFFMANN ELDON - Sockel, 100x1200x400, Aluminium, RAL7035

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - PFAL1124
Ausführung - Sockel komplett
Werkstoff - Aluminium
Farbe - grau
Breite - 1.2 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8713574188310
Sonepar Artikelnummer
121003967
Hersteller Artikelnummer
PFAL1124
Hersteller Typ
PFAL1124
Hersteller Artikel Nr.:
PFAL1124
Ausführung:
Sockel komplett
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
grau
Breite:
1.2 mm
Höhe:
100 mm
Tiefe:
400 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
1 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
400 mm
Geeignet für Be-/Entlüftung:
Nein
Geeignet für Kabelrangierung:
Ja
Geeignet für Außeneinsatz:
Ja
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
76169990
Gewicht:
4.800 kg


