NVENT HOFFMANN ELDON - Sockel, 100x1800x500, Aluminium, RAL7035

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - PFAL1185
Ausführung - Sockel komplett
Werkstoff - Aluminium
Farbe - grau
Breite - 1.8 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8713574194427
Sonepar Artikelnummer
121003970
Hersteller Artikelnummer
PFAL1185
Hersteller Typ
PFAL1185
Hersteller Artikel Nr.:
PFAL1185
Ausführung:
Sockel komplett
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
grau
Breite:
1.8 mm
Höhe:
100 mm
Tiefe:
500 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
1.8 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
500 mm
Geeignet für Be-/Entlüftung:
Nein
Geeignet für Kabelrangierung:
Ja
Geeignet für Außeneinsatz:
Ja
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
76169990
Gewicht:
10.850 kg


