NVENT HOFFMANN ELDON - Sockel, 100x600x500, Edelstahl 304

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - MSNS1065
Ausführung - Sockel komplett
Werkstoff - rostfreier Stahl
Farbe - Edelstahl
Breite - 600 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8713574011557
Sonepar Artikelnummer
121003706
Hersteller Artikelnummer
MSNS1065
Hersteller Typ
MSNS1065
Hersteller Artikel Nr.:
MSNS1065
Ausführung:
Sockel komplett
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Farbe:
Edelstahl
Breite:
600 mm
Höhe:
100 mm
Tiefe:
500 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
600 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
500 mm
Geeignet für Be-/Entlüftung:
Nein
Geeignet für Kabelrangierung:
Ja
Geeignet für Außeneinsatz:
Ja
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
6.250 kg


