NVENT HOFFMANN ELDON - Sockel, 100x600x600, Aluminium, RAL7035

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - PFAL1066
Ausführung - Sockel komplett
Werkstoff - Aluminium
Farbe - grau
Breite - 600 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8713574188280
Sonepar Artikelnummer
121003964
Hersteller Artikelnummer
PFAL1066
Hersteller Typ
PFAL1066
Hersteller Artikel Nr.:
PFAL1066
Ausführung:
Sockel komplett
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
grau
Breite:
600 mm
Höhe:
100 mm
Tiefe:
600 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
600 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
600 mm
Geeignet für Be-/Entlüftung:
Nein
Geeignet für Kabelrangierung:
Ja
Geeignet für Außeneinsatz:
Ja
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
76169990
Gewicht:
5.100 kg


