NVENT HOFFMANN ELDON - Sockel, 100x800x400, Edelstahl 304

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - MSNS1084
Ausführung - Sockel komplett
Werkstoff - rostfreier Stahl
Farbe - Edelstahl
Breite - 800 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8713574011571
Sonepar Artikelnummer
121003707
Hersteller Artikelnummer
MSNS1084
Hersteller Typ
MSNS1084
Hersteller Artikel Nr.:
MSNS1084
Ausführung:
Sockel komplett
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Farbe:
Edelstahl
Breite:
800 mm
Höhe:
100 mm
Tiefe:
400 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
800 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
400 mm
Geeignet für Be-/Entlüftung:
Nein
Geeignet für Kabelrangierung:
Ja
Geeignet für Außeneinsatz:
Ja
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
6.000 kg


