NVENT HOFFMANN ELDON - Sockel, 450x300, RAL7035

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - PFF345R5
Ausführung - Sockelvorder-/rückseite
Werkstoff - rostfreier Stahl
Farbe - grau
Höhe - 450 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8713574127210
Sonepar Artikelnummer
121003972
Hersteller Artikelnummer
PFF345R5
Hersteller Typ
PFF345R5
Hersteller Artikel Nr.:
PFF345R5
Ausführung:
Sockelvorder-/rückseite
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Farbe:
grau
Höhe:
450 mm
Tiefe:
300 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
300 mm
Geeignet für Be-/Entlüftung:
Nein
Geeignet für Kabelrangierung:
Nein
Geeignet für Außeneinsatz:
Nein
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
10.100 kg


