NVENT HOFFMANN ELDON - Sockel, 65x1250x320, Glasfaser, RAL7035

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - UPP12532
Ausführung - Sockel komplett
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - grau
Breite - 1.25 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8713574101616
Sonepar Artikelnummer
121004637
Hersteller Artikelnummer
UPP12532
Hersteller Typ
UPP12532
Hersteller Artikel Nr.:
UPP12532
Ausführung:
Sockel komplett
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Breite:
1.25 mm
Höhe:
65 mm
Tiefe:
320 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
1.25 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
320 mm
Geeignet für Be-/Entlüftung:
Nein
Geeignet für Kabelrangierung:
Nein
Geeignet für Außeneinsatz:
Nein
Herkunftsland:
NL
Zolltarifnummer:
94037000
Gewicht:
5.800 kg


