NVENT HOFFMANN ELDON - Sockel, 65x500x320, Glasfaser, RAL7035

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - UPP5032
Ausführung - Sockel komplett
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - grau
Breite - 500 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8713574101586
Sonepar Artikelnummer
121004638
Hersteller Artikelnummer
UPP5032
Hersteller Typ
UPP5032
Hersteller Artikel Nr.:
UPP5032
Ausführung:
Sockel komplett
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Breite:
500 mm
Höhe:
65 mm
Tiefe:
320 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
500 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
320 mm
Geeignet für Be-/Entlüftung:
Nein
Geeignet für Kabelrangierung:
Nein
Geeignet für Außeneinsatz:
Nein
Herkunftsland:
NL
Zolltarifnummer:
94037000
Gewicht:
3.800 kg


