NVENT HOFFMANN ELDON - Sockel, 900x780x310, Glasfaser, RAL7035

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - UMPS7532
Ausführung - Sockel komplett
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - grau
Breite - 780 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8713574103252
Sonepar Artikelnummer
121004612
Hersteller Artikelnummer
UMPS7532
Hersteller Typ
UMPS7532
Hersteller Artikel Nr.:
UMPS7532
Ausführung:
Sockel komplett
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Breite:
780 mm
Höhe:
900 mm
Tiefe:
310 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
750 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
320 mm
Geeignet für Be-/Entlüftung:
Nein
Geeignet für Kabelrangierung:
Ja
Geeignet für Außeneinsatz:
Nein
Herkunftsland:
NL
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
16.600 kg


