NVENT HOFFMANN ELDON - Sockel front/rück, 100x1200, Edelstahl 316 Inhaltsmenge:2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - PFS1120-316
Ausführung - Sockelvorder-/rückseite
Werkstoff - rostfreier Stahl
Farbe - Edelstahl
Breite - 1.2 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8713574192249
Sonepar Artikelnummer
121003982
Hersteller Artikelnummer
PFS1120-316
Hersteller Typ
PFS1120-316
Hersteller Artikel Nr.:
PFS1120-316
Ausführung:
Sockelvorder-/rückseite
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Farbe:
Edelstahl
Breite:
1.2 mm
Höhe:
100 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
1.2 mm
Geeignet für Außeneinsatz:
Ja
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
49111010
Gewicht:
6.350 kg


