NVENT HOFFMANN ELDON - Sockel front/rück, 100x500, Stahlblech, RAL7022 Inhaltsmenge:2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - PF1050
Ausführung - sonstige
Werkstoff - Stahl
Farbe - grau
Breite - 498 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8713574056091
Sonepar Artikelnummer
121003952
Hersteller Artikelnummer
PF1050
Hersteller Typ
PF1050
Hersteller Artikel Nr.:
PF1050
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
grau
Breite:
498 mm
Höhe:
100 mm
Tiefe:
63 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
500 mm
Geeignet für Be-/Entlüftung:
Nein
Geeignet für Kabelrangierung:
Nein
Geeignet für Außeneinsatz:
Nein
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
3.300 kg


