NVENT HOFFMANN ELDON - Sockel front/rück, 100x800, Edelstahl 304 Inhaltsmenge:2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - PFS1080
Ausführung - sonstige
Werkstoff - rostfreier Stahl
Farbe - sonstige
Breite - 796 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8713574192195
Sonepar Artikelnummer
121003977
Hersteller Artikelnummer
PFS1080
Hersteller Typ
PFS1080
Hersteller Artikel Nr.:
PFS1080
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Farbe:
sonstige
Breite:
796 mm
Höhe:
100 mm
Tiefe:
60 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
800 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
2 mm
Geeignet für Be-/Entlüftung:
Nein
Geeignet für Außeneinsatz:
Ja
Herkunftsland:
BG
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
4.300 kg


