NVENT HOFFMANN ELDON - Sockel front/rück, 100x800, Stahlblech, RAL7022 Inhaltsmenge:2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - P1080
Ausführung - Sockelvorder-/rückseite
Werkstoff - sonstige
Farbe - grau
Breite - 800 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8713574073746
Sonepar Artikelnummer
121003897
Hersteller Artikelnummer
P1080
Hersteller Typ
P1080
Hersteller Artikel Nr.:
P1080
Ausführung:
Sockelvorder-/rückseite
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
grau
Breite:
800 mm
Höhe:
100 mm
Tiefe:
100 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
800 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
100 mm
Geeignet für Be-/Entlüftung:
Nein
Geeignet für Kabelrangierung:
Nein
Geeignet für Außeneinsatz:
Nein
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
4.150 kg


