Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NVENT HOFFMANN ELDON - Sockel front/rück, 200x1000, Edelstahl 304 Inhaltsmenge:2

NVENT HOFFMANN ELDON
kopierenkopieren
NVENT HOFFMANN ELDON - Sockel front/rück, 200x1000, Edelstahl 304 Inhaltsmenge:2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - PFS2100

  • Ausführung - Sockelvorder-/rückseite

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Farbe - Edelstahl

  • Breite - 1 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8713574192294

Sonepar Artikelnummer

121003987

Hersteller Artikelnummer

PFS2100

Hersteller Typ

PFS2100

Hersteller Artikel Nr.:

PFS2100

Ausführung:

Sockelvorder-/rückseite

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Farbe:

Edelstahl

Breite:

1 mm

Höhe:

200 mm

Geeignet für Gehäusebaubreite:

1 mm

Geeignet für Gehäusebautiefe:

2 mm

Geeignet für Be-/Entlüftung:

Nein

Geeignet für Außeneinsatz:

Ja

Herkunftsland:

BG

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

9.000 kg

Dieser Edelstahlsockel ermöglicht eine Verkabelung ohne Einschränkungen. Die Installation von Kabeln wird vereinfacht, da der Sockel zusätzlichen Platz unter dem Schrank schafft. PFS2100 Inhaltsmenge:2