NVENT HOFFMANN ELDON - Sockel front/rück, 200x1000, Stahlblech, RAL7022 Inhaltsmenge:2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - PF2100
Ausführung - sonstige
Werkstoff - Stahl
Farbe - grau
Breite - 998 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8713574056367
Sonepar Artikelnummer
121003961
Hersteller Artikelnummer
PF2100
Hersteller Typ
PF2100
Hersteller Artikel Nr.:
PF2100
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
grau
Breite:
998 mm
Höhe:
200 mm
Tiefe:
63 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
1000 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
2 mm
Geeignet für Be-/Entlüftung:
Nein
Geeignet für Kabelrangierung:
Nein
Geeignet für Außeneinsatz:
Nein
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
9.100 kg


