NVENT HOFFMANN ELDON - Sockel front/rück, 200x400, Stahlblech, RAL7022 Inhaltsmenge:2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - PF2040
Ausführung - sonstige
Werkstoff - Stahl
Farbe - grau
Breite - 398 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8713574056299
Sonepar Artikelnummer
121003957
Hersteller Artikelnummer
PF2040
Hersteller Typ
PF2040
Hersteller Artikel Nr.:
PF2040
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
grau
Breite:
398 mm
Höhe:
200 mm
Tiefe:
63 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
400 mm
Geeignet für Be-/Entlüftung:
Nein
Geeignet für Kabelrangierung:
Nein
Geeignet für Außeneinsatz:
Nein
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
4.850 kg


