NVENT HOFFMANN ELDON - Sockel front/rück, 200x600, Edelstahl 304 Inhaltsmenge:2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - PFS2060
Ausführung - Sockelvorder-/rückseite
Werkstoff - rostfreier Stahl
Farbe - Edelstahl
Breite - 600 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8713574192256
Sonepar Artikelnummer
121003983
Hersteller Artikelnummer
PFS2060
Hersteller Typ
PFS2060
Hersteller Artikel Nr.:
PFS2060
Ausführung:
Sockelvorder-/rückseite
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Farbe:
Edelstahl
Breite:
600 mm
Höhe:
200 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
600 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
2 mm
Geeignet für Be-/Entlüftung:
Nein
Geeignet für Außeneinsatz:
Ja
Herkunftsland:
BG
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
6.750 kg


