NVENT HOFFMANN ELDON - Sockel front/rück, 200x600, Edelstahl 316 Inhaltsmenge:2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - PFS2060-316
Ausführung - Sockelvorder-/rückseite
Werkstoff - rostfreier Stahl
Farbe - Edelstahl
Breite - 600 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8713574192263
Sonepar Artikelnummer
121003984
Hersteller Artikelnummer
PFS2060-316
Hersteller Typ
PFS2060-316
Hersteller Artikel Nr.:
PFS2060-316
Ausführung:
Sockelvorder-/rückseite
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Farbe:
Edelstahl
Breite:
600 mm
Höhe:
200 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
600 mm
Geeignet für Außeneinsatz:
Ja
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
49111010
Gewicht:
6.750 kg


