NVENT HOFFMANN ELDON - Sockel für Seiten, 100x300, Stahlblech, RAL7022 Inhaltsmenge:2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - PA1030
Ausführung - Sockel Seitenset
Werkstoff - rostfreier Stahl
Farbe - grau
Breite - 300 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8713574073838
Sonepar Artikelnummer
121003907
Hersteller Artikelnummer
PA1030
Hersteller Typ
PA1030
Hersteller Artikel Nr.:
PA1030
Ausführung:
Sockel Seitenset
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Farbe:
grau
Breite:
300 mm
Höhe:
100 mm
Tiefe:
300 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
300 mm
Geeignet für Be-/Entlüftung:
Nein
Geeignet für Außeneinsatz:
Ja
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.450 kg


