NVENT HOFFMANN ELDON - Sockel für Seiten, 100x400, Edelstahl 304 Inhaltsmenge:2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - PSS1040
Ausführung - Sockel Seitenset
Werkstoff - rostfreier Stahl
Farbe - Edelstahl
Breite - 400 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8713574192331
Sonepar Artikelnummer
121004022
Hersteller Artikelnummer
PSS1040
Hersteller Typ
PSS1040
Hersteller Artikel Nr.:
PSS1040
Ausführung:
Sockel Seitenset
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Farbe:
Edelstahl
Breite:
400 mm
Höhe:
100 mm
Tiefe:
400 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
400 mm
Geeignet für Be-/Entlüftung:
Nein
Geeignet für Außeneinsatz:
Ja
Herkunftsland:
BG
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.900 kg


