NVENT HOFFMANN ELDON - Sockel für Seiten, 100x500, Edelstahl 304 Inhaltsmenge:2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - PSS1050
Ausführung - sonstige
Werkstoff - rostfreier Stahl
Farbe - sonstige
Breite - 456 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8713574192355
Sonepar Artikelnummer
121004024
Hersteller Artikelnummer
PSS1050
Hersteller Typ
PSS1050
Hersteller Artikel Nr.:
PSS1050
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Farbe:
sonstige
Breite:
456 mm
Höhe:
98 mm
Tiefe:
27 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
500 mm
Geeignet für Be-/Entlüftung:
Nein
Geeignet für Außeneinsatz:
Ja
Herkunftsland:
BG
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
1.150 kg


